Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...
StarTech.com USB-C auf DisplayPort Adapter mit Power Delivery - 8K 60Hz /4K 120Hz USB-C auf DP 1.4 Alt Mode Videoadapter mit 60W PD Pass-Through Laden - HBR3 - Thunderbolt 3 Kom...
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DP14UCPB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP14UCPB
EAN/GTIN:
     0065030883641
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort™ 1.4 Adapter | Thunderbolt™ 3 Kompatibel | HBR3 | 60W PDMit diesem USB-C™-auf-DisplayPort™-Adapter können Sie Ihr USB-Type-C- oder Thunderbolt-3-Gerät an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm anschließen und erhalten so eine praktische Hochleistungslösung. Der Adapter verfügt über USB Power Delivery, sodass Sie Ihre Geräte bei der Ausgabe von Ultra HD-Videos mit Strom versorgen und aufladen können.Stromversorgung und Video mit USB Power DeliveryDieser USB-C-Monitoradapter unterstützt USB Power Delivery mit bis zu 60 Watt und bietet einen zusätzlichen USB-C-Port. So können Sie Ihren Laptop oder Ihr Tablet über den USB-C-Netzadapter aufladen.IT Pro LeistungDieser Adapter enthält einen einzigartigen Videosignalverstärker, der das Signal verstärkt und selbst bei minderwertigen Kabeln eine zuverlässige Leistung erzielt. Der Verstärker erhöht auch die maximal unterstützte Kabellänge von DP Kabeln im Vergleich zu anderen Marken.Unglaubliche 8K-BildqualitätDieser 8K-DisplayPort-1.4-Adapter unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und bietet die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen von bis zu 7680 × 4320. Er verfügt außerdem über HBR3-Funktionalität und bietet eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s. Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben und einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen.Der DisplayPort-Dongle ist mit 4K- und 1080p-Displays auch abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und anderen Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.Ideal für ReisenDieser leichte Displayadapter ist problemlos tragbar und sehr klein. Er ist das perfekte Zubehör für Ihr MacBook, Microsoft Surface Book oder ein anderes USB-C-Gerät (oder Thunderbolt-3-Gerät) und passt perfekt in Ihren Tragekoffer.Das Modell CDP2DP14UCPB wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.Hinweis: Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort-Alternate-Modus unterstützen, damit es mit diesem Adapter kompatibel ist. Um Auflösungen von 8K zu erreichen, müssen sowohl Quelle als auch Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Parade PS8468, VIA VL102
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite des Versandkartons:
328 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Breite:
40 mm
Tiefe:
43 mm
Höhe:
11.45 mm
Gewicht:
22 g
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
11 mm
Paketgewicht:
26 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.