Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.4-Kabel 8K 60Hz / 4K - Bidirektionales DP zu USB- oder USB-C zu DP-reversibles Videoadapterkabel - HBR3/HDR/DSC - USB-Typ C/TB3-Monitorkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DP142MBD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP142MBD
EAN/GTIN:
     0065030887922
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C™ Adapterkabel | 8K 60Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3Mit diesem USB-C™-auf-DisplayPort™ 1.4-Kabel können Sie mit nur einem Kabel Ihr USB-Typ-C™-Gerät (oder Thunderbolt 3™-Gerät) an ein DisplayPort-Display, oder ein DP-Gerät an ein USB-C-Display anschließen.Beispiellose Leistung mit Unterstützung für 8K 60 HzDieser 8K DP 1.4-Adapter unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und bietet die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen von bis zu 7680x4320. Er verfügt außerdem über HBR3-Funktionalität und bietet eine Bandbreite von bis zu 32,4 Gbit/s.Der DP-Adapter ist mit 4K- und 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und in anderen Arbeitsumgebungen darstellt. Außerdem kann so eine zukünftige 8K-Implementierung vorbereitet werden.IT Pro LeistungDieser Adapter enthält einen einzigartigen Videosignalverstärker, der das Signal verstärkt und selbst bei minderwertigen Kabeln eine zuverlässige Leistung erzielt. Der Verstärker erhöht auch die maximal unterstützte Kabellänge von DP Kabeln im Vergleich zu anderen Marken.Einfache Installation ohne KabelsalatMit einer Länge von 2 m bietet dieses bidirektionale Adapterkabel einen direkten Anschluss, mit dem zusätzliche Adapter und Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes USB-C-auf-DP-Kabel, sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen wählen können.Praktische bidirektionale UnterstützungVerwenden Sie dieses USB-C-auf-DisplayPort-Adapterkabel, um 8K-Video und -Audio über den USB-Typ-C-Anschluss (oder Thunderbolt 3-Anschluss) Ihres Laptops oder Mobilgeräts an ein DP-Display auszugeben. Dank der bidirektionalen Unterstützung können Sie mit diesem Kabel Ihre DisplayPort-fähigen Geräte auch mit einem Display mit USB-C-Eingang verbinden. Für zusätzlichen Komfort unterstützt das Kabel sowohl Mac- & als auch Windows-Betriebssysteme.Das Modell CDP2DP142MBD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis:• Ihr mit USB 3.1 Type-C ausgestattetes Gerät muss den DP-Alt-Modus unterstützen, damit es mit diesem Kabel kompatibel ist.• Um Auflösungen von 8K zu erreichen, müssen sowohl Quelle als auch Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.• Dieses Kabel ist nicht mit Surface Dock 2 kompatibelThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
85 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Chrontel - CH7213C-BF, Texas Instruments - TUSB544, VIA Labs - VL170
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
79 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.