Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack
StarTech.com M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack
StarTech.com M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack
StarTech.com M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-CABSCRWM620
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCRWM620
EAN/GTIN:
     0065030872744
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter
Diese 20-Stück-Packung mit M6-Rackschrauben und M6-Käfigmuttern ist ein praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräten. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können.

Die Gehäusemontageschrauben und Käfigmuttern eignen sich auch für neue Server-Racks und Schränke - ideal, wenn Sie einmal eine oder zwei Muttern fallenlassen oder verlegen. Mit der Großpackung haben Sie die Gewissheit, im Bedarfsfall immer ausreichend Schrauben und Muttern zur Hand zu haben.

Die M6-Montageschrauben und M6-Muttern sind vernickelt, um Rostbildung zu vermeiden.

Das CABSCRWM620 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
122 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
211.15 g
Gewicht:
210 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Schraube
Produktfarbe:
Silber
Zertifizierung:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.