Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V930562 Herst.-Nr.: AT925FM EAN/GTIN: 777786341497 |
| |
|
| | |
| Konvertiert einen DB9-Stecker in einen DB25-Stecker Der DB9F-auf-DB25M-Kabeladapter AT925FM konvertiert einen 9-poligen seriellen Anschluss in einen 25-poligen Stecker. Mit lebenslanger Garantie. The StarTech.com Advantage - Eine kostengünstige Möglichkeit zur Konvertierung einer 9-poligen seriellen Buchse in einen 25-poligen Stecker - Einfach zu verwenden und zu installieren - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Beige | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Stecker: | DB9 Female, DB25 Male | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 0.07 mm | Verpackungshöhe: | 125 mm | Paketgewicht: | 46 g | Gewicht: | 41 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,63* | € 4,08* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,04* | € 4,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,10* | € 4,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,41* | € 5,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,11* | € 13,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|