Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu
StarTech.com DB9 auf DB25 Seriell Kabeladapter - Bu/Bu
Artikel-Nr.:
     C1880-AT925FF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     AT925FF
EAN/GTIN:
     5054629078341
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Konvertiert einen DB9-Stecker in eine DB25-Buchse

Der DB9F-auf-DB25F-Kabeladapter AT925FF konvertiert einen 9-poligen seriellen Anschluss in eine 25-polige Buchse. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Beige
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
DB-25
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
DB9 Female, DB25 Female
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
0.07 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
47 g
Gewicht:
42 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.