Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz
StarTech.com 4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz
StarTech.com 4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz
StarTech.com 4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz
StarTech.com 4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-4UDRAWER
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4UDRAWER
EAN/GTIN:
     999992478303
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Die schwarze 4U-Aufbewahrungsschublade aus Stahl für 19-Zoll-Gehäuse und Schränke 4UDRAWER trägt zur effizienten Organisation Ihrer geschäftskritischen Computerhardware und Zubehörteile bei und ist für ein Gewicht von bis zu 25 kg geeignet. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Diese Aufbewahrungsschublade für Gehäuse ist perfekt geeignet zum Aufbewahren von Werkzeugen, Software und Dokumenten und eine kostengünstige Lösung für geordnete Aufbewahrung. Die Gehäuseschublade besteht aus stabilem, kalt gewalztem Stahl für Langlebigkeit und kann universell in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse oder -schrank mit Frontzugang montiert werden.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Robuste Stahlkonstruktion für Langlebigkeit in unwirtlichen Umgebungen
- Diese einsatzbereite Aufbewahrungslösung wird vollständig montiert und mit allem für die Installation erforderlichem Zubehör geliefert
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
446 mm
Verpackungstiefe:
528 mm
Verpackungshöhe:
209 mm
Paketgewicht:
9750 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
402 mm
Tiefe:
352 mm
Höhe:
146 mm
Gewicht:
8800 g
Breite des Versandkartons:
446 mm
Höhe des Versandkartons:
209 mm
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Rack-Kapazität:
4U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.