Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Weiß
StarTech.com 5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Weiß
StarTech.com 5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Weiß
StarTech.com 5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Weiß
StarTech.com 5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Weiß
Artikel-Nr.:
     C1880-45PAT5MWH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT5MWH
EAN/GTIN:
     0065030868044
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Cat 5e Patchkabel
Es dreht sich alles um Auswahl. Wählen Sie die Farbe, die Länge und Art, die Sie möchten
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Farben, Längen und Arten, um Ihre Netzwerklösung zu komplettieren. Dadurch ist es leichter den Kabelverlauf zu organisieren und Netzwerkverbindungen zu identifizieren, finden Sie einfach die Kabel, die Ihren Netzwerkverbindungsansprüchen entsprechen, wählen Sie die Art, entweder mit Knickschutz - perfekt für verdeckte Kabelführung – oder vergossen – perfekt für das Verstärken des Anschlusses um Beschädigungen zu vermeiden.

100% Kupfer für herausragende Wertigkeit
Erhalten Sie die höchste Wertigkeit für Ihre Kabelinvestition mit unseren Cat 5e Kabeln, jedes einzelne wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

0,25mm2 Kabel für leistungsstarke Netzwerkverbindungen
Gewährleisten Sie hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernet Anwendungen, wie zum Beispiel Power-over-Ethernet, durch die Verwendung von Kabeln mit 0,25mm2 Kupfer.

50-Mikron-Gold Anschlüsse bieten maximale Leitfähigkeit.
Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Anschlüsse um optimale Leitfähigkeit zu erhalten, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion eliminiert wird.

Lebenslange Garantie
Wir statten alle unsere Kabel mit einer lebenslangen Garantie aus.
Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
195 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
260 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Frequenz:
350 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.