Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
StarTech.com 14 Zoll Laptop Sichtschutzfolie - Blickschutzfilter/Spionfolie für Widescreen (16:9) - Laptop Anti-Spy/Blaulichtfilter mit 51% Blaulichtreduzierung - Blickschutzfol...
Artikel-Nr.:
     1817-216759
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     14L-PRIVACY-SCREEN
EAN/GTIN:
     0065030899246
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Verhindern Sie visuelles Belauschen, indem Sie den Blickwinkel Ihres Bildschirms einschränken.Dieser Laptop Sichtschutzfilter ist universell entworfen und kompatibel mit 14 Zoll Notebooks mit einem Seitenverhältnis von 16:9.Verhindern Sie visuelles BelauschenDieser Sichtschutzfilter ist eine praktische und kostengünstige Lösung, um Ihre vertraulichen Daten vor unerwünschten Blicken zu schützen. Der Blickschutz verdunkelt den Bildschirm Ihres Notebooks von den Seiten und bietet gleichzeitig einen klaren Blickwinkel von +/-30 Grad, was einen sichtbaren Gesamtbereich von 60 Grad ergibt.Umkehrbarer FilterDer Sichtschutz ist beidseitig verwendbar, mit einer matten, blendfreien Seite für Umgebungen, die zu Blendeffekten neigen, und einer hochglänzenden Seite, die dazu beiträgt, die Lebendigkeit der Farben zu erhalten. Die matte Seite bietet externen Bildschirmschutz mit einer Beschichtung, die Fingerabdrücke abweist.Problemlose InstallationDas universelle Design stört nicht die oben angebrachten Webcams, Sensoren oder beim Zuklappen des Deckels. Der Sichtschutz kann auf zwei verschiedene Arten installiert werden. Befestigen Sie den Sichtschutz mit den transparenten und rückstandsfreien Klebestreifen an rahmenlosen Displays. Alternativ können Sie den Sichtschutz mit den Schiebebefestigungslaschen an Bildschirmen mit Frontrahmen anbringen. Letzteres wird empfohlen, wenn häufiges Umdrehen oder Entfernen erforderlich ist.Blaulicht ReduzierungReduzieren Sie die Belastung der Augen und verbessern Sie den Sehkomfort mit diesem Blickschutz, der blaues Licht reduziert. Er blockiert 40 % bis 51 % des blauen Lichts, das vom Bildschirm im Wellenlängenbereich von 380 nm bis 480 nm ausgestrahlt wird. Digitale Augenbelastung kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, trockenen Augen,verschwommenem Sehen und Schlaf-Wach-Rhythmus störungen führen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
0.5 mm
Tiefe:
175 mm
Gewicht:
98 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
160 g
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Bildumfang HxW:
175 x 310 mm
Umkehrbarkeit:
Matt bis glänzend
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
60 °
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu:
51 %
Blaulichtfilter:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,54*
€ 46,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 51,11*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,40*
€ 52,25*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 40,59*
€ 55,38*
9 Tage
19
pro Stück
€ 5,00*
ab € 45,71*
€ 60,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.