|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1830-ZG38C05190 Herst.-Nr.: ZG38C05190 EAN/GTIN: 197529647936 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 14 g |  | Breite | 9.13 mm |  | Tiefe | 158 mm |  | Höhe | 9.13 mm | Merkmale | Gerätekompatibilität | Tablet |  | Markenkompatibilität | Lenovo |  | Produktfarbe | Metallisch |  | Kompatibilität | M10 5G P12 |  | Bluetooth | Ja |  | Batteriereichweite | 35 h |  | Ergonomischer Griff | Ja |  | Zertifizierung | CE,FCC,SRRC,IC,CB,RoHS,BQB,NCC,PAHS,CEC+DOE+NRCan,KC,WEEE,REACH,MIC+VCCI,Nickel release,NOM+IFETEL | Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |