Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau
Lenovo Tab P11 Pro 256 GB 28,4 cm (11.2") Mediatek 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZAB50400PL
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAB50400PL
EAN/GTIN:
     196802426329
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
8000 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Akkuladezeit:
2.25 h
Bereitschaftszeit:
700 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
69 h
Browsingzeit (WLAN):
9 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingabestift:
Ja
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G77 MC9
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
Flash
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
1300T
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
11.2 "
Display-Auflösung:
2560 x 1536 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Helligkeit:
600 cd/m²
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Breite:
263.66 mm
Tiefe:
166.67 mm
Höhe:
6.8 mm
Gewicht:
480 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzteil Ausgangsspannung:
10 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Storm Grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,93*
€ 521,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,48*
€ 499,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.