Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Grau
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Grau
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Grau
Lenovo Tab M7 16 GB 17,8 cm (7") Mediatek 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 9.0 Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-ZA550221SE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA550221SE
EAN/GTIN:
     194552836719
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
3500 mAh
Akkuladezeit:
3.3 h
Bereitschaftszeit:
336 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Browsingzeit (WLAN):
10 h
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
2 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Speichermedien:
eMMC
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
128 GB
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor:
MT8321
Prozessor-Taktfrequenz:
1.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
1 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
Bildschirmdiagonale:
7 "
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Panel-Typ:
IPS
Helligkeit:
350 cd/m²
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
176.33 mm
Tiefe:
102.85 mm
Höhe:
8.25 mm
Gewicht:
236.9 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1 A
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 9.0
Mitgelieferte Software:
Google Photos Google Calendar Google Play Movies & TV (Android P only) Gmail / Gmail GO YouTube / YouTube Go Netflix (Android P only, except RU) Google Chrome Google Assistant Google / Google Go Google Maps / Google Maps Go Google Duo
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobile tablet
Name der Farbe:
Iron Grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.