Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX81J19854 Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX81J19854 Eingabestift Schwarz
Lenovo GX81J19854 Eingabestift Schwarz
Lenovo GX81J19854 Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-GX81J19854
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX81J19854
EAN/GTIN:
     195892068983
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Der Lenovo Precision Pen 2 bietet eine branchenführende Druckempfindlichkeit von 4.096 Stufen für ein authentisches Schreib- und Skizziererlebnis sowie bis zu 150 Stunden Nutzungsdauer und zwei Shortcut-Tasten für ein produktiveres Arbeiten. Der Lenovo Precision Pen 2 (Laptop) erkennt sogar verschiedene Neigungsgrade für das naturgetreue Schattieren von Zeichnungen und Gemälden. Der Lenovo Precision Pen 2 (Laptop) bietet modernen digitalen Bedienkomfort in klassischem Design.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Breite:
150 mm
Tiefe:
9.65 mm
Höhe:
9.65 mm
Gerätekompatibilität:
Laptop
Markenkompatibilität:
Lenovo
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
IdeaPad Duet 5 L13 Yoga P1/P15/P16 Yoga Slim 9 Z13/Z16
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriereichweite:
1754 h
Akku-/Batteriekapazität:
100 mAh
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.