Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Lenovo GX40Q17232 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grün
Artikel-Nr.:
     C1830-GX40Q17232
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX40Q17232
EAN/GTIN:
     191999722117
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Grün
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Breite:
400 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
435 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15,6" lenovo, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.