Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-90RC01JVGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RC01JVGE
EAN/GTIN:
     196380523670
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
Preisgekrönte Leistung. Nochmals Optimiert.
Erleben Sie Gaming wie nie zuvor, dank dem fortschrittlichsten Prozessor der Welt mit beeindruckender Leistung, mit der Sie sich schneller bewegen, besser zielen und in jeder Situation Ihr Bestes geben können. Die faszinierende Grafik und Reaktionsschnelligkeit sorgen für lebensechtes Gaming. PCs mit Desktop-Prozessoren der AMD Ryzen™ 3000 Serie bieten ein unvergleichliches Gaming-Erlebnis.


Trauen Sie Ihren Augen
Mit dem Xbox Game Pass für PC (Beta) erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf über 100 hochwertige PC-Games unter Windows 101. Melden Sie sich während der Beta-Phase zu einem niedrigen monatlichen Preis an2. Laden Sie neue Games noch am Erscheinungstag herunter, z. B. Gears 5 – oder aktuelle Blockbuster wie Age of Empires II und von Kritikern gefeierte Indie-Games. Es kommen ständig Games hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. 1Aktives Abonnement erforderlich; gilt bis zur Beendigung. Das Games-Angebot variiert im Laufe der Zeit. Erfordert Windows 10 und eine App für das Spielen von PC-Games. Details finden Sie unter xbox.com/pcgamesplan und xbox.com/gamepass2Preis je nach Verfügbarkeit.


Get super powers. „RTX. It's on.
Die neue GeForce RTX SUPER Serie verfügt über noch mehr Kerne und höhere Taktraten für eine bis zu 25 % schnellere Leistung als bei der ursprünglichen RTX 20 Series und 6 Mal schneller als die GPUs der 10er-Serie der vorherigen Generation. Es ist an der Zeit, sich Superkräfte zu verschaffen.


Heiße Leistung trifft auf außergewöhnliche Kühlung
Hinter den atemberaubenden Geschwindigkeiten steht das verbesserte Legion Coldfront 2.0 Kühlsystem. Verbesserte Kühlrippen, ein 150-W-CPU-Kühler und größere Lüfterflügel sorgen für eine optimale Luftzirkulation im geräumigen Inneren des 26-Liter-Gehäuses. Dadurch erreicht der Legion Tower 5 (AMD) Spitzenleistung in jeder Situation.


Voll ausgerüstete und einsatzbereite Gefechtsstation
Das von Gamern inspirierte Erscheinungsbild des Legion Tower 5 (AMD) basiert auf einem robusten, soliden Rahmen. Dieser fasst stolze 26 Liter, bietet eine große Auswahl an Anschlüssen und einen Tragegriff auf der Rückseite – alles, was eine echte Gefechtsstation braucht. Ein blaues LED-Logo auf dem phantomschwarzen Gehäuse rundet das atemberaubende Design ab. Optional sind transparente Seitenwände und ARGB-Innenbeleuchtung erhältlich, um Ihre Gaming-Maschine in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports:
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts:
3
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
32 MB
Prozessor-Threads:
12
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Breite:
205 mm
Tiefe:
396 mm
Höhe:
411 mm
Gewicht:
14000 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
26 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Gehäusematerial:
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
550 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio-Chip:
Realtek ALC892
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,95*
€ 1.172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,48*
€ 1.135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,69*
€ 1.111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,28*
€ 1.061,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,77*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,01*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,13*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,41*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.