Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-90RC01A2GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RC01A2GE
EAN/GTIN:
     196119643488
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Nachhaltigkeitszertifikate:
ErP, RoHS
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
Prozessor-Threads:
12
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
205 mm
Tiefe:
396 mm
Höhe:
411 mm
Gewicht:
14000 g
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
485 mm
Verpackungshöhe:
550 mm
Paketgewicht:
16000 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Volumen (l):
26 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Gehäusematerial:
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
550 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
220 V
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio-Chip:
Realtek ALC892
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,36*
€ 1.130,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,12*
€ 1.130,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,96*
€ 1.067,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,20*
€ 1.016,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,71*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,01*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,13*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,41*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.