Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Lenovo Legion T5 AMD Ryzen™ 7 5800 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Windows 11 Home Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-90RC00TVGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RC00TVGE
EAN/GTIN:
     196118256382
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Gaming PC
Gaming-Computer
Eine ganz eigene Liga
Unbändige Leistung trifft auf unübertroffene Geschwindigkeit. Der Legion Tower 5 (AMD) bietet atemberaubende Performance und verfügt über die neuesten AMD Ryzen™ Desktop-Prozessoren sowie erstklassige NVIDIA® GeForce® oder AMD Radeon™ Grafik für ultraschnelle Bildraten bei einer 4K-Auflösung. Er hält weit über die Obergrenzen kleinerer Gaming-Maschinen alles kühl und flüsterleise. Kurz gesagt: Ein wahres Wunderwerk an Design, Verarbeitung und Gamingleistung.

Preisgekrönte Leistung. Nochmals Optimiert.
Erleben Sie Gaming wie nie zuvor, dank dem fortschrittlichsten Prozessor der Welt mit beeindruckender Leistung, mit der Sie sich schneller bewegen, besser zielen und in jeder Situation Ihr Bestes geben können. Die faszinierende Grafik und Reaktionsschnelligkeit sorgen für lebensechtes Gaming. PCs mit Desktop-Prozessoren der AMD Ryzen™ 5000 Serie bieten ein unvergleichliches Gaming-Erlebnis.

Trauen Sie Ihren Augen
Mit dem Xbox Game Pass für PC (Beta) erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf über 100 hochwertige PC-Games unter Windows 101. Melden Sie sich während der Beta-Phase zu einem niedrigen monatlichen Preis an2. Laden Sie neue Games noch am Erscheinungstag herunter, z. B. Gears 5 – oder aktuelle Blockbuster wie Age of Empires II und von Kritikern gefeierte Indie-Games. Es kommen ständig Games hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. 1Aktives Abonnement erforderlich; gilt bis zur Beendigung. Das Games-Angebot variiert im Laufe der Zeit. Erfordert Windows 10 und eine App für das Spielen von PC-Games. Details finden Sie unter xbox.com/pcgamesplan und xbox.com/gamepass2Preis je nach Verfügbarkeit.

Get super powers. „RTX. It's on.
Erleben Sie ultimative Leistung mit den neuesten NVIDIA® GeForce RTX™ Notebook-GPUs der 30er-Serie für Gamer und Entwickler. Das flache und leichte Design bietet mit Raytracing- und Tensorkernen sowie Streaming-Multiprozessoren ultrarealistische Raytracing-Grafik, modernste Funktionen und die Leistung von KI.

Heiße Leistung trifft auf außergewöhnliche Kühlung
Hinter den atemberaubenden Geschwindigkeiten steht das verbesserte Legion Coldfront 2.0 Kühlsystem. Verbesserte Kühlrippen, ein 150-W-CPU-Kühler und größere Lüfterflügel sorgen für eine optimale Luftzirkulation im geräumigen Inneren des 26-Liter-Gehäuses. Dadurch erreicht der Legion Tower 5 (AMD) Spitzenleistung in jeder Situation.

Voll ausgerüstete und einsatzbereite Gefechtsstation
Das von Gamern inspirierte Erscheinungsbild des Legion Tower 5 (AMD) basiert auf einem robusten, soliden Rahmen. Dieser fasst stolze 26 Liter, bietet eine große Auswahl an Anschlüssen und einen Tragegriff auf der Rückseite – alles, was eine echte Gefechtsstation braucht. Ein blaues LED-Logo auf dem phantomschwarzen Gehäuse rundet das atemberaubende Design ab. Optional sind transparente Seitenwände und ARGB-Innenbeleuchtung erhältlich, um Ihre Gaming-Maschine in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken.

Windows 11 ist noch nicht verfügbar, wird aber noch dieses Jahr veröffentlicht.
Kaufen Sie diesen PC und erhalten Sie ein kostenloses Upgrade auf Windows 11, sobald es verfügbar ist.1 1 Der Plan für die Einführung des Upgrades wird gerade fertiggestellt. Sie soll Ende 2021 beginnen und bis ins Jahr 2022 hinein andauern. Der genaue Zeitpunkt variiert je nach Gerät. Bestimmte Funktionen erfordern spezielle Hardware, siehe www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports:
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts:
3
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5800
Prozessor-Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
32 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
205 mm
Tiefe:
396 mm
Höhe:
411 mm
Gewicht:
14000 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Volumen (l):
26 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl der 3,5:
2
Anzahl der 2,5:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
550 W
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio-Chip:
Realtek ALC892
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,55*
€ 1.937,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,94*
€ 1.930,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,40*
€ 1.865,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,32*
€ 1.816,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,27*
€ 1.756,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,51*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,99*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,64*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,08*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,16*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,51*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.