Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Duet 5 Intel® Core™ i7 i7-1355U Hybrid (2-in-1) 31,5 cm (12.4") Touchscreen 2.5K 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-83B30039GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83B30039GE
EAN/GTIN:
     197529832356
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
9.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Name der Farbe:
Storm Grey
Gehäusematerial:
Aluminium, Magnesium
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Supervisor, Benutzer
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Rückkamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
5 MP
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1189 g
Breite:
288.3 mm
Tiefe:
190.33 mm
Höhe:
9.45 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
2.5K
Panel-Typ:
LTPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
500 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
1200:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,22*
€ 1.287,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,22*
€ 1.284,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,68*
€ 1.228,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,90*
€ 1.200,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,55*
€ 1.150,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,07*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,01*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,80*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,93*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,20*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,83*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,21*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,90*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,79*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.