Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo X722 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo X722 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo X722 Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00545
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00545
EAN/GTIN:
     889488438594
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Chipsatz:
Intel® C624
Zertifizierung:
UL recognized to UL60950-1 2nd Edition FCC Rules, Part 15, Class A Australian EMC Framework (RCM) Japan VCCI, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A EU (CE Mark) Korea KC-RRA, Class A
Kompatible Produkte:
SR630 SR650 SR850 SR860 SR950
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Anzahl der VLANs:
4096
PCI-SIG* SR-IOV fähig:
Ja
Receive Side Scaling (RSS):
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
VMware vSphere ESXi
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9728
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, intel mainboard, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.