Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7ZT7A00535 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7ZT7A00535 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo 7ZT7A00535 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00535
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00535
EAN/GTIN:
     889488433780
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,69*
€ 529,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,31*
€ 514,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,01*
€ 504,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.