Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo AUZX Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AUZX Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo AUZX Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00482
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00482
EAN/GTIN:
     889488433582
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN55022 EN55024 EN60950 / CE EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 IEC 950 CB Scheme FCC 47 CFR Part 15 Class A UL 1950 CSA C22.2 950-95 VCCI AS/NZSCISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94-/V
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
PCI version:
2.0
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
109 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
69 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2008 HPC Edition, Windows 2008HPC Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008, Datacenter x64 Edition Microsoft Windows Server 2008, Enterprise x64 Edition Microsoft Windows Server 2008, Enterprise x86 Edition Microsoft Windows Server 2008, Standard x64 Edition Microsoft Windows Server 2008, Standard x86 Edition Microsoft Windows Server 2008, Web x64 Edition Microsoft Windows Server 2008, Web x86 Edition Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium Edition Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard Edition Red Hat Enterprise Linux 5 Server Edition Red Hat Enterprise Linux 5 Server with Xen x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 6 Server Edition Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE LINUX Enterprise Server 10 for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 10 for x86 SUSE LINUX Enterprise Server 10 with Xen for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 11 for x86 SUSE LINUX Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 12 VMware ESX 4.1 VMware ESXi 4.1 VMware vSphere 5.0 (ESXi) VMware vSphere 5.1 (ESXi VMware vSphere 5.5 (ESXi) VMware vSphere 6.0 (ESXi)
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9600
iSCSI-Unterstützung:
Ja
LAN-Controller:
Broadcom BCM5720
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.