Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo G24e-20 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6133-11F
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66D7GAR1EU
EAN/GTIN:
     195891416020
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
710803
Verpackungsbreite:
635 mm
Verpackungshöhe:
405 mm
Paketgewicht:
5900 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
184.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
408.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
3900 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
21.4 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (max.):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixel Abstand:
0.0915 x 0.2745 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
95 %
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 103,65*
€ 133,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 125,28*
€ 158,18*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,22*
€ 158,19*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 128,14*
€ 160,37*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 138,69*
€ 174,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.