Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo C32q-20 LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-65F8GAC1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     65F8GAC1EU
EAN/GTIN:
     193638347965
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Lenovo C32q-20 Monitor liefert gestochen scharfe Details und brillante Farben auf seinem bemerkenswerten 31,5-Zoll-IPS-Display (QHD In-Plane Switching), das hervorragende Bildqualität bietet. Der Monitor ist stromsparend und kann dank 75-Hz-Bildwiederholfrequenz und AMD FreeSync ™ -Technologie sowohl für Heimunterhaltung als auch für Gelegenheitsspiele verwendet werden.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
870 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Paketgewicht:
10510 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
729.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
256.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
508.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
7160 g
Breite (ohne Standfuß):
729.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
432.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6100 g
Rahmenbreite (Seite):
13.9 mm
Rahmenbreite (oben):
13.9 mm
Rahmenbreite (unten):
22.8 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (max.):
45 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CCC
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.272 x 0.272 mm
Pixeldichte:
93.2 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
698.112 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.688 mm
Farbtiefe:
10 Bit
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.