Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Monitor
Artikel-Nr.:
     C1830-63FDUAT6WL
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63FDUAT6WL
EAN/GTIN:
     197531619877
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
277 mm
Paketgewicht
1900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Einstellbare Höhe (max.)
11 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
0
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge
0
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
314.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
96.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
224.3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
700 g
Rahmenbreite (Seite)
6.1 mm
Rahmenbreite (oben)
6.1 mm
Rahmenbreite (unten)
27.5 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Stromverbrauch (max.)
9.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Intelligent
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Raven black
Vorderer Rahmen
Schwarz
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
2240 x 1400 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
2.2K
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
Pixel Abstand
0.1346 x 0.1346 mm
Pixeldichte
189 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
301.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
188.5 mm
Farbtiefe
8 Bit
Farbskala
100 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 244,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.