Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision P32pz-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63E5GAT2EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63E5GAT2EU
EAN/GTIN:
     196804351018
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS
Verpackungsbreite:
908 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
518 mm
Paketgewicht:
14600 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht:
Ja
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
456.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
10500 g
Breite (ohne Standfuß):
714.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
78.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
430.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7600 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
29 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
305 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
EU Energy Label (G-class) Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light
Farbpalette DCI-P3:
98 %
Bild für Bild (PbP):
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Mini-LED
Helligkeit (peak):
1200 cd/m²
Helligkeit (typisch):
650 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.182 x 0.182 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.2 mm
Lokale Dimmbereiche:
1152
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbtiefe:
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Adobe RGB-Abdeckung:
99 %
BT.2020-Abdeckung:
81 %
Reaktionszeit (extrem):
4 ms
Werksseitig kalibriert:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,56*
€ 1.416,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,53*
€ 1.410,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,22*
€ 1.364,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,38*
€ 1.332,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,40*
€ 1.284,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.