Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-63D8MAT3EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63D8MAT3EU
EAN/GTIN:
     196801782235
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
422 mm
Paketgewicht:
8500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
542.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3900 g
Rahmenbreite (Seite):
2.1 mm
Rahmenbreite (oben):
2.1 mm
Rahmenbreite (unten):
41.4 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Megapixel (ca.):
2 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
60 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.274 x 0.274 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
48
pro Stück
€ 9,50*
ab € 132,44*
€ 162,22*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 137,34*
€ 168,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,27*
€ 171,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 142,17*
€ 172,42*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 141,19*
€ 172,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.