Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision M14 LED display 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61DDUAT6EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61DDUAT6EU
EAN/GTIN:
     193386077527
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 90 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
2
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
AC-Netzadapter:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
700:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1611 x 0.1611 mm
Pixeldichte:
157 ppi
Farbskala:
72 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Enthält nicht:
PVC
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
336394
Verpackungsbreite:
276 mm
Verpackungstiefe:
61 mm
Verpackungshöhe:
402 mm
Paketgewicht:
1670 g
Ständer enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
323.37 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
96.54 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
209.03 mm
Breite (ohne Standfuß):
323.37 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
96.54 mm
Höhe (ohne Standfuß):
209.03 mm
Gewicht (ohne Ständer):
570 g
Rahmenbreite (Seite):
5.48 mm
Rahmenbreite (oben):
5.47 mm
Rahmenbreite (unten):
23.87 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
5 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
7.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
4.88 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
15.33 kWh
Externes Netzteil:
Ja
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Schwermetallfrei:
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.