Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Lenovo SD3650 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4Z91B78860
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Z91B78860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
lenovo docking station
docking station
Weitere Informationen:
Breite:
198 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
34 mm
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
HDMI-Version:
1.3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
HDCP:
Ja
Verpackungsbreite:
249 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
84 mm
Paketgewicht:
860 g
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
0.8 A
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
4 A
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.14 or above; Windows 7 or above
Anzahl der USB-Anschlüsse:
6
Produktfarbe:
Schwarz
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
2K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
2560 x 1600 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
LED-Anzeigen:
Ja
Plug:
Ja
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
FCC, CE, C-Tick, REACH, WEEE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.