Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4Z57A10845 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4Z57A10845 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM4 Blau
Lenovo 4Z57A10845 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OM4 Blau
Artikel-Nr.:
     C1830-4Z57A10845
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4Z57A10845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.5 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
2x LC
Anschluss 2:
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.