Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XJ1K79629 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XJ1K79629 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Lenovo 4XJ1K79629 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Lenovo 4XJ1K79629 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Artikel-Nr.:
     C1830-4XJ1K79629
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XJ1K79629
EAN/GTIN:
     195892089377
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Tiefe:
0.29 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
3 mm
Paketgewicht:
130 g
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Seitenverhältnis:
16:10
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
X13 Yoga Gen 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.