Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XJ1D33268 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XJ1D33268 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Lenovo 4XJ1D33268 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14")
Artikel-Nr.:
     C1830-4XJ1D33268
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XJ1D33268
EAN/GTIN:
     195892016960
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Tiefe:
0.29 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
254 mm
Verpackungshöhe:
3 mm
Paketgewicht:
167 g
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Seitenverhältnis:
16:10
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
60 °
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
X1 Carbon Gen9
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.