Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Lenovo Pro Wired Stereo VOIP Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4XD0S92991
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XD0S92991
EAN/GTIN:
     193386548805
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 80 °C
Verpackungsbreite:
209.5 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
307 g
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
150 - 7000 Hz
Impedanz:
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit:
93.6 dB
Treibereinheit:
28 mm
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CB FCC IC CE ACMA EAC VCCI KCC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Mikrofon-Typ:
Boom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 27 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.