Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XC7A08277 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XC7A08277 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo 4XC7A08277 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-4XC7A08277
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08277
EAN/GTIN:
     889488517923
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250.8 mm
Verpackungstiefe:
290.3 mm
Verpackungshöhe:
50.8 mm
Paketgewicht:
400 g
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
Server
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
17 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
69 mm
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.