Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4XB1N36073 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XB1N36073 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0
Lenovo 4XB1N36073 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0
Artikel-Nr.:
     C1830-4XB1N36073
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1N36073
EAN/GTIN:
     195892095194
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die interne OPAL 2.0-2242-SSD ThinkPad M.2 PCIe 4.0 x 4 mit 1 TB, 2. Generation ist eine gute Wahl, um Ihre ThinkPad Geräte aufzurüsten. Sie ist mit ausgewählten ThinkPad Notebooks kompatibel und verfügt über eine einjährige Garantie.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 90 %
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
100 g
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Komponente für:
Laptop
M.2 SSD- Größe:
2242 (22 x 42 mm)
Zertifizierung:
UL/ CE/ RCM/ KCC/ BSMI/ China RoHS/ CB/ EC Declaration of Conformity
Breite:
42 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
1.35 mm
Gewicht:
3.6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.