Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Lenovo 4X91C99226 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X91C99226
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X91C99226
EAN/GTIN:
     195890370071
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Mit dem Lenovo USB-C-(Buchse)-auf-USB-A-(Stecker)-Adapter verfügen Sie über noch mehr universelle Konnektivität: sowohl USB-C als auch USB-A ganz einfach per Plug-and-play.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Ausgangsstrom:
500 mA
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
27.5 g
Breite:
23.6 mm
Tiefe:
14.6 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
2.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.