| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-4X90Q59481 Herst.-Nr.: 4X90Q59481 EAN/GTIN: 192158637471 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 0.14 m | USB-Version: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Anschluss 1: | USB C | Anschluss 2: | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Maximale Datenübertragungsrate: | 5000 Mbit/s | Plug: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel 3.2 usb-c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c |
| | |
| |