Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo A2000 NVIDIA RTX A2000 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo A2000 NVIDIA RTX A2000 6 GB GDDR6
Lenovo A2000 NVIDIA RTX A2000 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1830-4X61F99433
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X61F99433
EAN/GTIN:
     195892027904
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht:
306 g
Höhe:
68.58 mm
Breite:
167.6 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
288 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A2000
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3328
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Slots:
1
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts:
4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, grafikkarte nvidia, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,73*
€ 687,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,06*
€ 677,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,85*
€ 653,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.