Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20S56717 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20S56717 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz
Lenovo 4X20S56717 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 230 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20S56717
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20S56717
EAN/GTIN:
     194552766870
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
230 W
Eingangsstrom:
2.5 A
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad
Zertifizierung:
C/UL CB/CE/PSE/IRAM NOM/NRCan, FCC, ICES
Kabellänge:
1.8 m
Breite:
87 mm
Tiefe:
169 mm
Höhe:
25.4 mm
Gewicht:
601 g
Verpackungsbreite:
238 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
950 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.