Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20M26268 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4X20M26268 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X20M26268 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 4X20M26268 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20M26268
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20M26268
EAN/GTIN:
     191200521621
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
The Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C) offers fast and efficient charging at home, in the office, or on the go. This 65W charger is compatible with ThinkPad USB-C enabled laptops and tablets. It features Smart Voltage: technology which automatically detects and delivers 5V/2A, 9V/2A, 15V/3A or 20V/2.25A. Tested, reliable and backed by a one-year limited warranty.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
2.25 A
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Zertifizierung:
CCC (Safety and EMI),CB,NEMKO,KC,SIRIM,Serbia,NOM(Mexico),MEPS,C-Tick,EMC,ICES,IARM (Argentina),PSB,PSE,FCC,C-UL,CECP,CE,GS,GOST,BSMI
Breite:
46 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
220 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Einfache Installation:
Ja
Steckertypen enthalten:
US
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.