Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 135W Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 135W Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz
Lenovo ThinkPad 135W Netzteil & Spannungsumwandler Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-4X20E50562
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20E50562
EAN/GTIN:
     887942927233
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Sorgen Sie mit dem ThinkPad 135-W-Netzteil überall und jederzeit für den nötigen Stromanschluss. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Es braucht lediglich an eine Steckdose angeschlossen zu werden, und schon wird Ihr kompatibles ThinkPad-Laptop mit Strom versorgt und der Akku aufgeladen. ThinkPad-Netzteile sind kompakt, energiesparend, mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet und durch eine einjährige Garantie gesichert. Dieses Netzteil weist die gleichen Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil auf. So haben Sie immer ein Ersatznetzteil zur Hand. Das ThinkPad 135-W-Netzteil ist nur mit ThinkPad-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Es kann nicht für ThinkPad-Laptops mit dem runden Netzstecker verwendet werden.Gleiche Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil
Energieeffizient gemäß Energy Star V (ES 2.0)
Kompatibel mit dem gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker der ThinkPad-Laptops
Nicht geeignet für ältere ThinkPad-Laptops mit rundem Netzstecker
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Universal
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
135 W
Breite:
30 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
500 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-31 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.