Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 45N1043 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N1043 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 45N1043 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-45N1043
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
LENOVO-B430-NOTEBOOK LENOVO-E49-NOTEBOOK THINKPAD-EDGE-E330 THINKPAD-EDGE-E430 THINKPAD-EDGE-E430C THINKPAD-EDGE-E431 THINKPAD-EDGE-E435 THINKPAD-EDGE-E440 THINKPAD-EDGE-E445 THINKPAD-EDGE-E530 THINKPAD-EDGE-E530C THINKPAD-EDGE-E531 THINKPAD-EDGE-E535 THINKPAD-EDGE-E540 THINKPAD-EDGE-E545
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.8 V
Anzahl Batteriezellen:
6
Batteriekapazität:
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.