Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40AH0135EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40AH0135EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Lenovo 40AH0135EU Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40AH0135EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AH0135EU
EAN/GTIN:
     192076019878
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
159 mm
Tiefe:
378 mm
Höhe:
54.1 mm
Gewicht:
765 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
422 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
1950 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.