Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 40A00065DK Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 40A00065DK Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Lenovo 40A00065DK Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Lenovo 40A00065DK Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Lenovo 40A00065DK Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-40A00065DK
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40A00065DK
EAN/GTIN:
     887942424305
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
AC-Netzadapter:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
T440, T440s, T440p, T540p, X240, L440, L540
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.