Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkStation P3 Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA T400 Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-30H0002LGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30H0002LGE
EAN/GTIN:
     197529505410
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
CPU Konfiguration (max):
1
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD-Speichertyp:
TLC
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA T400
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse:
3
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
16
Leistungskerne:
8
Effiziente Kerne:
8
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.1 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4.1 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.8 GHz
Prozessor-Cache:
30 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
24
Bus Typ:
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
154 W
Zertifizierung:
EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I219-LM
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
179 mm
Tiefe:
182.9 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
1400 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
1 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
300 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Q670
Audio-Chip:
Realtek ALC256-VB
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.352,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,44*
€ 1.753,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,50*
€ 1.741,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,34*
€ 1.664,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,51*
€ 1.634,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,53*
€ 1.609,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.