Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-12SD0064GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12SD0064GE
EAN/GTIN:
     198156862433
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Eleganter All-in-One für all Ihre Unternehmensaufgaben
- Kompakter 60,5 cm (23,8″) All-in-One-PC für Einsteiger für kleine bis mittlere Unternehmen
- Mit äußerst schnellen Prozessoren bis zu Intel® Core™ der 13. Generation
- Modulares Design für gemeinsame Display-Nutzung und kabellose Geräteaufladung (optional) 
- KI-gestützte smarte Meeting-Funktionen mit beeindruckender Audio- und Videoqualität
- Verbesserte Effizienz für Unternehmensaufgaben mit umfangreichem Massen- und Arbeitsspeicher 
- Low-Blue-Light-Display verhindert Ermüdung der Augen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatursprache
Deutsch
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache
Deutsch
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Chip
Realtek ALC233-CG
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel-Grafik
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel-Grafik
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
192 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
431 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
6000 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Antennentyp
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.2
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core 5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
210H
Prozessorgeneration
Intel Core (Series 2)
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
2.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.6 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
IPS
RGB-Farbraum
sRGB
Blendfreier Bildschirm
Ja
Farbskala
99 %
Design
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Luna Grey
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel insgesamt
5 MP
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Lenovo PC, PC Lenovo, Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Lenovo ThinkCentre, all-in-one pc lenovo, lenovo thinkcentre, all-in-one computer, komplett-pc, desktop-alleskönner, multimedia-pc, stand-pc, rechnerkombination, arbeitsplatzrechner, integrierter PC, allround-pc, kombi-pc
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 787,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,87*
€ 937,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,71*
€ 933,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,97*
€ 918,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,20*
€ 890,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,61*
€ 869,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.