Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-12E3004LGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12E3004LGE
EAN/GTIN:
     197532809826
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Kompakt und voller Potenzial
Der Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny (Intel) spart Platz und bietet dennoch eine beeindruckende Performance. Mit bis zu Intel vPro® mit Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation, Unterstützung für ein duales Speicherlaufwerk mit Festplatte und SSD sowie zwei optionalen, individuell konfigurierbaren Erweiterungssteckplätzen bietet er die Leistung eines Standard-Desktops. Damit ist er ideal für professionelle Anwender von heute, ob im Gesundheitswesen, Einzelhandel, Front- oder Back-Office.

Sicherheit innen und außen
Dank dem verstärkten Schutz von ThinkShield, unserer umfassenden End-to-End-Sicherheitslösung, können Sie mit jedem ThinkCentre unbesorgt innovativ sein. Es kombiniert branchenführende Hardware, Software und Services, um Ihre Daten, Ihre Ideen und Ihr Unternehmen zu schützen. Dieser Tiny Desktop verfügt über ein Self Healing BIOS, ein TPM (Trusted Platform Module) zum Verschlüsseln von Daten und einen Anschluss für ein Kensington-Sicherheitsschloss™, um Ihren PC physisch zu sichern. Und wenn Sie sich für die Intel vPro® Plattform entscheiden, erhalten Sie zusätzlichen hardwarebasierten Schutz auf mehreren Ebenen.

Perfekt für die Anforderungen von heute und morgen
Der ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny (Intel) Desktop lässt sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und verwalten. Der werkzeuglose Zugriff auf das SSD- und das Arbeitsspeichermodul sorgt für eine mühelose Erweiterung und Wartung. Darüber hinaus bietet dieser PC Anschlussmöglichkeiten für vorhandene Peripheriegeräte und wächst mit Ihrem Unternehmen.

Vielseitig und leistungsstark
Der ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny (Intel) wurde mit Blick auf Menschen und kleiner werdende Arbeitsbereiche entwickelt. Mit seinem eleganten, modernen Design und dem kompakten 1-Liter-Format lässt sich dieser Tiny PC mühelos überall unterbringen. Er lässt sich auf einen Schreibtisch stellen oder an der Wand oder außer Sichtweite montieren. Außerdem lässt er sich mühelos an der Rückseite eines ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) Monitors anbringen. Er kann bis zu vier Display unterstützen und seine Anschlüsse ermöglichen ein schnelles Aufladen und ein rasches Teilen von Dateien.

Lässt Sie nie im Stich
Wir haben uns zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität verpflichtet. Dies schließt auch strenge Tests auf Robustheit und Zuverlässigkeit mit ein. Zusätzlich zu unseren umfangreichen internen Tests auf Herausforderungen im praktischen Einsatz erfüllt der ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny Desktop die Anforderungen des Militärstandards MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme. Außerdem besteht er strenge Tests auf Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Erschütterung und mehr.

Schont die Umwelt und die Benutzer
Der ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny PC erfüllt außerdem verschiedene globale Standards für Energieeffizienz und Arbeitssicherheit, darunter ENERGY STAR® 8.0 und EPEAT® Gold. Darüber hinaus wurde er vom TÜV Rheinland für einen geräuscharmen Betrieb zertifiziert. Um zu einer längeren Lebensdauer Ihres PCs beizutragen, ist er auch mit dem ThinkCentre Tiny Dust Shield erhältlich, der sich leicht entfernen, waschen und austauschen lässt.

Die technischen Daten können je nach Region / Modell variieren.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, ErP
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-13400T
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
4
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
1.3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
20 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
16
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
35 W
Maximale Turboleistung:
82 W
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
179 mm
Tiefe:
182.9 mm
Höhe:
36.5 mm
Gewicht:
1250 g
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
268 mm
Verpackungshöhe:
166 mm
Paketgewicht:
2850 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven black
Volumen (l):
1 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
90 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Q670
Audio-Chip:
Realtek ALC256-VB
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor, HDD
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,79*
€ 556,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,67*
€ 531,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,26*
€ 504,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,71*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,01*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,53*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,13*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,41*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.