Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90a Intel® Core™ i5 i5-12500 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11VF009YGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11VF009YGE
EAN/GTIN:
     197529170076
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Perfekt für den modernen Arbeitsplatz
Der ThinkCentre M90a Gen 3 All-in-One ist ein Premium-Desktop-PC für die heutige Welt der ortsunabhängigen Arbeit. Er ist elegant, sicher und smart, mit bis zu Intel® Core™ i9 Prozessor der 12. Generation mit Intel vPro® Plattform und optionaler NVIDIA® Grafik. Die KI-gestützte Geräuschunterdrückung und Dolby Atmos® Audio sorgen für bessere Videokonferenzen, während die Docks für Smartphone und Tastatur helfen, Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.


Schützt Ihre Daten, Ideen und mehr
ThinkCentre Geräte sind mit ThinkShield ausgestattet, umfassenden Sicherheitsmerkmalen, die branchenführende Hardware, Software und Services kombinieren. Der ThinkCentre M90a Gen 3 All-in-One nutzt außerdem Intel vPro® Enterprise für hardwaregestützten PC-Schutz. Weitere Sicherheitsfunktionen umfassen BIOS-basierte Smart USB Protection und einen physischen Verschluss für die Webcam.


Erleben Sie völlig neuartige Meetings
Mit der branchenweit ersten schwenkbaren Kamera und einer optionalen Basis für Webkonferenzen läuft jedes Meeting reibungslos. Quad-Array-Fernfeldmikrofone mit 360-Grad-Sprachaufnahme unterdrücken störende Hintergrundgeräusche mit Hilfe von KI. Vier Harman® Lautsprecher und blitzschnelle USB-C-Konnektivität sorgen für hohe Qualität bei Ihren Meetings, und Microsoft Teams kann mit einem einzigen Klick gestartet werden.


Kühler, leiser, smarter
Dank unserer Intelligent Cooling Engine (ICE) 4.0 bietet der ThinkCentre M90a Gen 3 All-in-One verschiedene Leistungsmodi, ganz nach Ihren Anforderungen. Steigern Sie die Leistung um bis zu 15 %, senken Sie die normalen Systemgeräusche um drei Dezibel oder entscheiden Sie sich für maximale Kühlung. Dieser hochmoderne PC verfügt außerdem über eine optionale Funktion zur intelligenten Erkennung menschlicher Präsenz, die Ihre Abwesenheit vom Computer registriert und so ein neues Maß an Sicherheit und Energieeffizienz ermöglicht.


An die Grenzen und darüber hinaus
Neben unseren eigenen strengen internen Tests wird der ThinkCentre M90a Gen 3 All-in-One nach 12 Anforderungen des US-Militärs getestet, darunter mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass er auch unter extremen Bedingungen funktioniert. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.


Nachhaltig konstruiert und verpackt
Wir bei Lenovo haben uns dazu verpflichtet, bis 2025 90 % des weltweit für unsere Betriebe benötigten Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, um eine Million Tonnen Treibhausgasemissionen aus unserer Lieferkette zu entfernen. Darum ist beispielsweise die Verpackung dieses All-in-One-PCs zu 90 % nachhaltig und enthält recycelte Materialien. Außerdem erfüllt er globale Standards für Energieeffizienz sowie Gesundheit und Sicherheit.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatursprache:
Deutsch
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audio-System:
HD
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216.32 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
472 mm
Gewicht (mit Ständer):
8742 g
Breite (ohne Standfuß):
539.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
216.32 mm
Höhe (ohne Standfuß):
387.63 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
545 mm
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Netzteilstärke:
180 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp:
2x2
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Memory Formfaktor:
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ErP
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Zertifizierung:
TÜV MIL-STD-810H UL Anti-dust
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12500
Prozessor-Taktfrequenz:
3 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
250 cd/m²
Panel-Typ:
IPS
RGB-Farbraum:
NTSC
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Farbskala:
72 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 70 °
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
VESA-Halterung:
Ja
Produkttyp:
All-in-One-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Q670
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
BIOS-Passwort:
Ja
HDD Benutzer Passwort:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Megapixel insgesamt:
5 MP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.007,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,54*
€ 1.335,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,27*
€ 1.330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,57*
€ 1.296,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,83*
€ 1.261,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,70*
€ 1.199,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.