Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70t Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11T60048GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11T60048GE
EAN/GTIN:
     197529130933
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Leistung auf Topniveau
Der ThinkCentre M70t Gen 3 (Intel) katapultiert Ihre Produktivität in neue Sphären. Der Intel® Core™ Prozessor der 12. Generation mit optionalem vPro® Essentials sorgt für Produktivität, die sich sehen lassen kann. DDR4-Arbeitsspeicher und eine Auswahl dedizierter Grafikkarten helfen Ihnen, Multitasking, datenintensive Aufgaben und komplexe Grafikprojekte zu bewältigen.

Zuverlässige Geschwindigkeit
Der SSD-Datenspeicher ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Ihre Daten, die 3D-NAND-Technologie sorgt für zuverlässige Leistung und optimiert den Stromverbrauch Ihres PC.

Für jeden Arbeitsplatz geeignet
Der M70t Gen 3 ist mit mehreren E/A-Anschlüssen und Erweiterungssteckplätzen ausgestattet und lässt sich daher leicht aufrüsten, sodass Sie den PC entsprechend Ihren eigenen Anforderungen konfigurieren können. Ob Multitasking, administrative Aufgaben, datenintensive Analysen oder Bildbearbeitung: Die Konfigurationen lassen sich gemäß Ihren Bedürfnissen ergänzen.

Smart. Leicht. Verbunden.
Dank mehrerer Ports und kabelloser Verbindungsmöglichkeiten lassen sich eine Vielzahl von Peripheriegeräten anschließen. Und dank des innovativen Smart Cable arbeitet das M70t Gen 3 effizient mit USB-Geräten und sogar einem anderen Notebook oder Tablet zusammen. Über die DP- und HDMI-Anschlüsse lassen sich bis zu vier Monitore gleichzeitig betreiben. Erweiterungssteckplätze ermöglichen es Ihnen, Ihren PC individuell zu konfigurieren.

Schützen Sie Ihre Daten – und Ihr Business
Lenovo ThinkShield schützt Hardware und Software gleichermaßen. Für noch mehr Sicherheit sorgt ein dTPM 2.0-Chip, der Ihre Passwörter und Daten verschlüsselt. Smart USB Protection ist ins BIOS integriert und verhindert so unbefugten Zugriff, und die Anschlussmöglichkeiten für Schlösser erschweren einen Diebstahl Ihres PC.

Umwelt- und benutzerfreundlich
Der M70t Gen 3 ist mit mehreren Umweltzertifikaten ausgezeichnet, darunter Energy Star® 8.0, EPEAT™ Gold, RoHS und mehr. Darüber hinaus hat der TÜV Rheinland diesen PC als geräuscharm zertifiziert, womit er sowohl umwelt- als auch benutzerfreundlich ist.Monitor, Tastatur und Maus sind separat erhältlich.

Die technischen Daten können je nach Region / Modell variieren.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ErP
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-12400
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Leistungskerne:
6
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.5 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
18 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
12
Grundleistung des Prozessors:
65 W
Maximale Turboleistung:
117 W
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Intel® I219-LM
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
145 mm
Tiefe:
296 mm
Höhe:
346 mm
Gewicht:
5900 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
13.6 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
260 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel Q670
Audio-Chip:
Realtek ALC897Q-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,02*
€ 823,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,19*
€ 791,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,79*
€ 758,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.