Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Lenovo V55t AMD Ryzen™ 5 5600G 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-11RR0001GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11RR0001GE
EAN/GTIN:
     195890954653
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Agilität für dynamische Unternehmen
Mit bis zu AMD Ryzen™ 7 Prozessor liefert der Lenovo V55t Gen 2 Tower Desktop eine ausgezeichnete Rechenleistung für anspruchsvolle Aufgaben. Die Intelligent Cooling Engine (ICE 4.0) verwaltet dynamisch Leistung und Temperatur der CPU für bessere Performance, mehr Effizienz und einen geräuscharmen Betrieb. BIOS Fast Boot startet das System um fast 50 % schneller und optimiert zugleich die Prozesse.

Schnelles Multitasking
Der blitzschnelle DDR4-Arbeitsspeicher und bis zu 2 Speicherlaufwerke mit 2 TB unterstützen Geschwindigkeit und Leistung des Lenovo V55t Gen 2 Tower-Desktops, sodass Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen erledigen können. Dank bis zu 50 % schnellerem Grafik-Rendering sorgt die integrierte Unified Memory Architecture (UMA) für eine überragende Benutzererfahrung. Außerdem bietet dieser Tower jede Menge Anschlüsse für zahlreiche Peripheriegeräte.

Nachhaltig und sicher
Der Lenovo V55t Gen 2 Tower-PC bietet eine Reihe von Zertifizierungen für Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz, darunter die TÜV-Lärmschutzzertifizierung, die eine geräuscharme Arbeitsumgebung gewährleistet, und Energy Star® 8.0 – für eine positive Auswirkung auf unseren Planeten und Ihr Geschäftsergebnis. Das Firmware Trusted Platform Module (TPM) verschlüsselt Ihre wichtigen Daten, und Steckplätze für Schlösser ermöglichen die physische Sicherung Ihres Geräts.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS, TCO, WEEE
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Threads:
12
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
145 mm
Tiefe:
272.3 mm
Höhe:
340 mm
Gewicht:
4700 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Volumen (l):
13.6 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
180 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
AMD PRO 565
Audio-Chip:
Realtek ALC222
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, HDD
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.