Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47380 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47380 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Lenovo 0B47380 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47380
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47380
EAN/GTIN:
     887770641165
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Die intelligente Investition für eine höhere Systemleistung. Dieser SODIMM-Speicher mit 4 GB DDR3L und 1600 MHz verbessert die Systemleistung und ermöglicht es, gleichzeitig und problemlos eine höhere Anzahl an Programmen und Aufgaben auszuführen. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Breite:
67.6 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
9 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.