Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03X6402 Videokabel-Adapter 0,172 m mini-DisplayPort VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03X6402 Videokabel-Adapter 0,172 m mini-DisplayPort VGA Schwarz
Lenovo 03X6402 Videokabel-Adapter 0,172 m mini-DisplayPort VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X6402
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X6402
EAN/GTIN:
     5712505761267
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
ThinkPad X1
Kabellänge:
0.172 m
Anschluss 1:
mini-DisplayPort
Anschluss 2:
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
150 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.